用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。
付属品コンパクトLEDライト本体×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1
質量(g)50
電圧(V)DC3.7
ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)
全光束(Lm)約450(High)/約400(Mid)/約200(Low)
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約80×48×26
バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可
使用電球白色LED ※交換不可
使用環境温度(℃)5〜40
充電時間(時間)最大約1.5(空→フル充電)
設置場所屋内・屋外
入力電流(A)充電プラグ:0.5
バッテリー容量(mAh)500
防水保護等級IPX4
連続点灯時間(時間)[満充電時]約1(High)/約1.5(Mid)/約(L3ow)/約1(点滅)