TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 日用雑貨
TAKAGI(高儀)の つっぱり棒・つっぱり棚
家具転倒防止ダブルポール2本セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68737746
品番
BTB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
2本のポールにより安定して支えます
取り付けに工具不要
耐圧150kg
付属品
●家具転倒防止ダブルポール 本体×2
●一字型ネジ×4
●正方形ナット×4
材質
パイプ部/ステンレス巻きスチール
樹脂部/ABS樹脂・熱可塑性ゴム(
用途
災害時の家具の転倒防止に
仕様
耐圧:約150kg/2本使用
質量(g/本)
本体:約950/2
寸法(cm)
使用範囲:約30〜40
本体寸法(cm)
約幅14.5×奥行4.5×高さ30〜40