ニプロ エンパッドプレミアム,S-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68738077 品番21-168-3
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

従来のエンパッドの2倍の3mm厚のパッドを採用。
刺激性の少ないアクリル系粘着剤を線引き塗布し、通気性を高め、ムレ・かぶれを軽減しました。
柔らかいポリエステル不織布でしっかりと固定できます。

サイズS 径(Φmm)【パッド部】10【粘着部】30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000119 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする