※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68738138 品番SFD-WL3
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン

通信方式
セーフティライト
カーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k
通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1
材質本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ 保護構造IP64(IEC) 本体質量(g)約270 接続方式セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。) 電源電圧(V)セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下 機能O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能 データ出力プロセスデータ(PD) :18byte 消費電流(mA)セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜+60 標高(m)使用:2000以下 汚染度(使用環境)汚損度:3 耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則) 接続台数本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下) 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 カテゴリー過電流:I 使用周囲湿度(%RH)30〜85、保存時:30〜85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)耐久10〜55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10〜55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回 時間(ms)最小サイクル:1.5
関連資料:(9.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする