※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 光電・ファイバセンサ
デジタルファイバセンサ ファイバー部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68738208
品番
FV-FR4
参考基準価格(税別)
¥219,600
販売価格(税込)
¥240,900
販売価格(税別)
¥
219,000
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・ファイバ長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:SUS303、保持金具:SUS301、ファイバ部:石英ガラス、Oリング:フッ素ゴム
質量(g)
410
使用周囲温度(℃)
-30〜+120(保存時も同じ。高湿度環境では+40まで。但し、結露・氷結しないこと。)
引張強度(N)
20以下(大気側/真空側ファイバジョイント部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
真空槽壁(チャンバ):3.0以上
締め付け強度(N・m)
ナット9.8以下(M8ネジ)
ファイバータイプ
適合:FT-40V、FD-KZ50V、FD-L10V、FT-J9
リークレート(Pa・m
3
/sec)
1.0×10
-10
以下(※Heデテクタにて)
使用周囲湿度(%RH)
35〜85(保存時も同じ。)
リングサイズ
Oリング:V40
関連資料:
(25.69MB)