テクノベインズ
テクノベインズの 電子部品(オンボード)
テクノベインズの 機構部品(電子部品)
テクノベインズの 基板用コネクタ
USB Aコネクタ用キャップ(10個入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
68738401
品番
USBCAPK-B1-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
PCやセットトップボックス、PDAなど、USBのホスト(USB-A)となる機器側のコネクタ保護用
仕様
つまみ:あり
材質
ABS
色
黒
適合コネクタ
USB-Aコネクタ メス
入数
10個入
UL規格
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応