ジグフォース SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):5'10"●LINE WEIGHT(PE):max 3.0●PIECE:2(B) 注文コード68739408 品番S5103(163698)
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

「剛で操り、柔で獲る」高反発×ハイトルクなハイスタンダードジギングロッド
ジギングロッドにおける至上命題──それは「ジグを意のままに操れる高い操作性」。反発力に優れた中〜高弾性カーボンを採用し、速いテンポの誘いや鋭いジグ操作に即応するハイレスポンス性能を実現。さらに45°×45°バイアスカーボンを多層構造で配置し、高弾性ロッド特有の「粘りの喪失」を克服。しなやかなトルクと復元力も両立させたジギングロッド。

用途【ターゲット】青物全般 (〜12.5kgクラスを想定) 仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):5'10"●LINE WEIGHT(PE):max 3.0●PIECE:2(B) 質量(g)ROD:148 寸法L1(mm)630 寸法L2(mm)450 寸法(cm)CLOSEDLENGTH:115 最大ドラグ(kg)2 ルアーMAX(g)180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする