シルバーナ瀧 TZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):6'1"●LINE WEIGHT(lb):max 3●PIECE:2 注文コード68739496 品番S61UL(173819)
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

瀧澤真一の勝利哲学をカタチにした完全競技志向のエリアトラウトロッド
瀧澤真一が追求する「勝利への哲学」を具現化した完全競技志向エリアトラウトロッドシリーズ。熾烈を極めるトーナメントにおいて「確実に獲る」という揺るがぬコンセプトを継承。ガイドは前作同様のFuji製「チタンフレーム&トルザイトリング」を採用。加えて、ブランクス素材に東レ製「トレカ(R)T1100G」、リールシートにFuji製「TCH USKSS」を新たに採用し、ロッドの基本性能を大幅にブラッシュアップさせることに成功。ロッドを構成する全てのパーツに最上級のマテリアルを惜しげもなく投入した完全競技仕様のフラッグシップモデル。

用途【ターゲット】エリアトラウト 仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):6'1"●LINE WEIGHT(lb):max 3●PIECE:2 寸法L1(mm)285 寸法L2(mm)185 寸法(cm)CLOSEDLENGTH:96 ルアーMAX(g)4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする