ライトルアーを遥か遠くへ、さらに正確に送り込むライト長距離砲
年々タフコン化している各地のフィールド。手の届く範囲はおおよそ撃ち尽くされたと思うこともあるだろう。それと同時に、届かない一歩先のポイントにアプローチができたなら、そこには楽園が広がっているのでは。
誰もが考えた事があるはず。当たり前だが、どうやって?を形にしたのが9.8Lというロッドだ。
軽いものを遠くへ飛ばすということは、ロッドがよく曲がるということ。長く、細く、曲がるものは、戻ろうとする際に制御を失い暴れる。暴れるブランクを制御しなくてはアキュラシーが損なわれ、肝心の飛距離も得ることはできない。
弾性の高いカーボンを表層に配置し、四方八方に分散する力を一点に纏め、ブレを取り除くことでリリースの際に爆発力が生まれる。
これにより軽い物が力強く飛び、魚からの小さなコンタクトが手元に伝わる感度を得た。また、ガイド径も小さすぎることはなく2号のPEに16lbリーダーでも問題なく抜けるので、ターゲットに応じてリールを交換し、様々な釣りに使ってみることで新たな発見ができるかもしれない。
特にベイトが小さいときはinte9.8Lの独壇場と言っても過言ではない。ターゲットはメバルを始めとした根魚、テストではシイラ、シーバス、と強力な相手でも難なく戦えることが証明されている。
【ガイド径】
感度を損ねない範囲内でガイド径を大口径化。
これによりメインライン2号に16lbリーダーをを入れたとしても抜けに違和感はない。
ライトゲーム以外でもリール選択次第で様々な使い方が出来るようセッティング。
【リールシート】
長尺ロッドで長時間キャストを繰り返すことを想定し、リール装着時の握り込みを極力小さくするため疲れにくいブランクタッチを採用。
【グリップエンド】
150g〜200g前後のリールを想定し、先重り感の軽減のためカウンターウェイトを内蔵した。