ビースト300 LP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比5.8:1 注文コード68740108 品番左(142275)
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はギア比など4種類から選べます 他の種類を見る

バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに。37.5mmスプール径、30lb-100m / PE6-100m入るビックベイトリール「BEAST 300」。Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。超大口径ギア搭載で高耐久。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。ビックフィッシュを獲るためのビックベイトリール「BEAST 300」
・エルゴノミックデザイン
・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング
・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム
・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ
・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート
・インフィニブレーキシステム
・95mmクランク形状アルミハンドル
・ガルウィング&カムロックレバー

仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb-210m●ラインキャパシティ2(m):PE6-100 自重(g)315 ギア比5.8:1 巻取長さ(cm)最大ライン:68 最大ドラグ(kg)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする