ビースト400 LP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)482 注文コード68740135 品番右(142305)
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

30lb-150m / PE5-200m、Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。21%ギアサイズUP(Beast Toro 比)。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。SWや怪魚釣り、ジャイアントベイト、ビックフィッシュ対応のパワーモンスター「BEAST 400」
・エルゴノミックデザイン
・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング
・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム
・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ
・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート
・インフィニブレーキシステム
・105mmクランク形状アルミハンドル
・ガルウィング&カムロックレバー
・DRS(ドラグリリースシステム)

仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:30lb-150m●ラインキャパシティ2(m):PE5-200 自重(g)482 ギア比4.8:1 巻取長さ(cm)最大ライン:68 最大ドラグ(kg)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする