曜日別特売
GT-864XH(172797) ヒュージカスタム deps(デプス) 68740449

ヒュージカスタム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様Line:PE6/8注文コード68740449品番GT-864XH(172797)
販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

ギンバルファイトでも緩まないジョイントグリップシステム
【GT-864XH】
ロングレングスによる高められた遠投性能がGTに余計なプレッシャーをかけず、アングラーに大きなアドバンテージを与えてくれる、PE6~8号ライン対応モデル、ロングレングスのブランクにルアーウェイトをのせやすいため、身体にかかる負担が少なく疲労度を軽減。ペンシルベイトやタイピングペンシルを、より遠くへ飛ばしかけたいロングロッドユーザーにお勧めするロングロッドです。
【MONSTER GT-784XXX】
ビッグゲームシリーズのTUNAモデル”TUNA-733XXX”をベースにマルチピース化。サイズが大きく湖の流れが速く主導権を渡さず即座に根から引き剥がすパワーを求められる状況に対応する、PE10~12号ライン対応の対モンスターGT用モデル。スーツケースに収納できる仕舞寸法665mmの4ピースは、海外遠征でトラブルを皆無にしてくれます。

仕様Line:PE6/8寸法(mm)8.6ft/Length:2590最大ドラグ(kg)15/60”仕舞(cm)4p/67.5ルアーMAX(g)180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする