ディアルーナズーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長(ft.):8'6"●継ぎ方式:逆並継 自重(g)137 注文コード68740589 品番S76-86ML(273765)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様・自重など4種類から選べます 他の種類を見る

1本で2本分以上のポテンシャルを秘めた変幻自在ズーム・ショアキャスティングロッド
ショアキャスティングロッドとしての高い基本性能に、レングスを変えられるズーム機構をプラスした「ディアルーナZM」。ショアキャスティングゲームは港湾、河川や堤防など、環境が多種多様であるだけでなく、潮汐によって流れや水深が刻一刻と変化し、ありとあらゆるシチュエーションが存在する。そのようなアングラーを悩ませる条件を1本のロッドで対応するために、独創的ズームロッドを開発。ズームインでショートレングスにした場合は、高精度キャストによる近〜中距離の攻略、足場の低いシーンなどで活躍。ズームアップでロングレングスにした場合は、遠距離の攻略、足場の高いシーンなどで活躍。また例えば、ルアー操作時には扱いやすさを重視したズームイン、ファイト時には強引に寄せるためにズームアップするなど、一連の動作の中でレングスを変えることで、より正確なゲームを実現。1本のロッドで2本分の活躍をするだけでなく、使い方次第ではそれ以上のポテンシャルをも秘めた変幻自在オールラウンダー。

仕様●全長(ft.):8'6"●継ぎ方式:逆並継 質量(g)ジグ:MAX 35 全長(m)2.59 自重(g)137 継数(本)3 仕舞(cm)118 先径(mm)1.7 適合ライン(号)PE:0.6-1.5 カーボン含有率(%)98.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする