25 コルトスナイパーSS ロング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長(ft.):13'0"●継ぎ方式:並継 注文コード68740695 品番S130(392015)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

”もっと遠くへ、そして軽快に。”をコンセプトに、キャスト・操作・ファイトすべてのシーンでロングロッドでありながら軽快な性能を目指した「コルトスナイパーSSロング」。北海道に代表されるウキルアーや、近年流行の弓角系ルアーのロングリーダーの安定したロングキャストを追求。また、防波堤シーンでロングビルミノーを足元までトレースしバイト率を高めるなど新しいショアジギングの戦略を可能にするロングレングス提案。ブランクスはフッキングおよびファイトパワーに寄与する並継設計に軽さと強度のベストバランスを実現する基本構造[スパイラルX]を採用し、強度を高めながら徹底した軽量化を実施。また、ロングロッドにありがちな継部の緩みを抑制するために、継部の固定力を高めつつ外しやすさも追求した[スクリューロックジョイント]を採用。上位機種で培ったテクノロジーを惜しげもなく投入することで、キャスト・操作時の軽快性とパワーファイトの高バランス化を実現し、新たなショアジギングの世界を創造する。

仕様●全長(ft.):13'0"●継ぎ方式:並継 質量(g)ジグ:MAX 70 全長(m)3.96 自重(g)265 継数(本)3 仕舞(cm)137.8 先径(mm)2.5 適合ライン(号)PE:MAX 2.5 カーボン含有率(%)99.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする