25 ソルティーアドバンス ジギング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)182 注文コード68740790 品番S60-4(273512)
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

オフショアゲームをもっと身近に。充実のラインナップと魅力のハイコストパフォーマンスでサポートします。
ターゲットやフィールド、そして釣り方に合わせて多様化するオフショアゲーム。ソルティーアドバンスシリーズは、オフショアゲームのトレンドに充実のラインナップで対応します。定番のタイラバゲームにはタフテックαやスパイラルガイドを採用した3モデルをラインナップ。等速巻きなどより高度な要求にもしっかりと応える仕様となっています。また、ジギングはSLJ(スーパーライトジギング)、LJ(ライトジギング)、ジギングと扱うジグに応じて3カテゴリー7モデルで対応。上位モデルの開発で培ったノウハウを投入することで、高いパフォーマンスを発揮しながら扱いやすい特性を実現。これからオフショアゲームを始めたいアングラーにもピッタリのシリーズとなっています。

仕様●全長(ft.):6'0"●継ぎ方式:グリップジョイント 質量(g)ジグ:MAX 210 全長(m)1.83 自重(g)182 継数(本)2 仕舞(cm)132.1 先径(mm)2.3 適合ライン(号)PE:MAX 4 カーボン含有率(%)93.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする