3/22より値下げ!現場を応援

S83M(273567) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740878 S83M(273567) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740878 S83M(273567) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740878 S83M(273567) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740878 S83M(273567) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740878 S83M(273567) 25 ソルティーアドバンス エギング SHIMANO(シマノ) 68740878

25 ソルティーアドバンス エギング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様全長(ft.):8'3" 自重(g)98 注文コード68740878 品番S83M(273567)
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) 値下げ
9,798
この商品は仕様・自重など4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるショアゲームに対応するハイコストパフォーマンスシリーズ。可能性を広げる充実のラインナップでアングラーをサポート。
もっと手軽にショアソルトルアーゲームを楽しみたい。でも、使うタックルにはこだわりたい。そんなアングラーに手にとっていただきたいのが、新しくなったソルティーアドバンスシリーズです。上位機種で培った技術を活用し開発することで、高いパフォーマンスを実現。昨今、多様化するソルトルアーゲームにも充実のラインナップでアングラーの挑戦をサポートします。シーバスや青物、サーフゲームといった人気の釣りはもちろん、エギングやロックフィッシュといった定番の釣りにもしっかりと対応。また、テンヤやワインドなど、身近なフィールドをマルチに楽しみたいアングラーもサポート。クラスを超えた実力を是非実感ください。

仕様全長(ft.):8'3" 全長(m)2.51 自重(g)98 継数(本)2 仕舞(cm)129.4 先径(mm)1.6 適合ライン(号)PE:0.5-1 カーボン含有率(%)86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする