25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様全長(ft.):9'0" 自重(g)136 注文コード68740905 品番S90ML(273635)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,940 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様・自重など4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるショアゲームに対応するハイコストパフォーマンスシリーズ。可能性を広げる充実のラインナップでアングラーをサポート。
もっと手軽にショアソルトルアーゲームを楽しみたい。でも、使うタックルにはこだわりたい。そんなアングラーに手にとっていただきたいのが、新しくなったソルティーアドバンスシリーズです。上位機種で培った技術を活用し開発することで、高いパフォーマンスを実現。昨今、多様化するソルトルアーゲームにも充実のラインナップでアングラーの挑戦をサポートします。シーバスや青物、サーフゲームといった人気の釣りはもちろん、エギングやロックフィッシュといった定番の釣りにもしっかりと対応。また、テンヤやワインドなど、身近なフィールドをマルチに楽しみたいアングラーもサポート。クラスを超えた実力を是非実感ください。

仕様全長(ft.):9'0" 質量(g)ジグ:MAX 35 全長(m)2.74 自重(g)136 継数(本)2 仕舞(cm)141 先径(mm)2 適合ルアー質量(g)6-32 適合ライン(号)PE:0.6-1.5 カーボン含有率(%)91.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする