3/22より値下げ!現場を応援

S106M(273628) 25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ SHIMANO(シマノ) 68740939 S106M(273628) 25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ SHIMANO(シマノ) 68740939 S106M(273628) 25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ SHIMANO(シマノ) 68740939 S106M(273628) 25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ SHIMANO(シマノ) 68740939 S106M(273628) 25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ SHIMANO(シマノ) 68740939 S106M(273628) 25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ SHIMANO(シマノ) 68740939

25 ソルティーアドバンス シーバス/サーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様全長(ft.):10'6" 自重(g)188 注文コード68740939 品番S106M(273628)
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980
この商品は仕様・自重など4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるショアゲームに対応するハイコストパフォーマンスシリーズ。可能性を広げる充実のラインナップでアングラーをサポート。
もっと手軽にショアソルトルアーゲームを楽しみたい。でも、使うタックルにはこだわりたい。そんなアングラーに手にとっていただきたいのが、新しくなったソルティーアドバンスシリーズです。上位機種で培った技術を活用し開発することで、高いパフォーマンスを実現。昨今、多様化するソルトルアーゲームにも充実のラインナップでアングラーの挑戦をサポートします。シーバスや青物、サーフゲームといった人気の釣りはもちろん、エギングやロックフィッシュといった定番の釣りにもしっかりと対応。また、テンヤやワインドなど、身近なフィールドをマルチに楽しみたいアングラーもサポート。クラスを超えた実力を是非実感ください。

仕様全長(ft.):10'6" 質量(g)ジグ:MAX 48 全長(m)3.2 自重(g)188 継数(本)2 仕舞(cm)164 先径(mm)1.8 適合ルアー質量(g)8-45 適合ライン(号)PE:0.8-2 カーボン含有率(%)90.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする