25 グラップラーBB タイプブレード

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長(ft.):6'8"●継ぎ方式:並継 注文コード68740991 品番S68-1(395382)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,580 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ブレードジギングに本気のハイコストパフォーマンスモデル。
ここ数年、各地で盛り上がりを見せるブレードジギング。高速リトリーブをメインとしたエキサイティングなメソッドは、サワラや青物をはじめ多種多様なターゲットを狂わせます。そんなブレードジギング熱の高まりに比例してクローズアップされるのが専用タックルの必要性。グラップラーBBタイプブレードはそうした声に応え、より多くのアングラーにブレードジギングの楽しさを伝えるべく誕生したハイコストパフォーマンスロッド。シマノ独自の強化構造ハイパワーXで武装したネジリ剛性に優れるブランクスにより、高速巻きでもブレを抑え、それでいてターゲットの喰い込みを邪魔しない絶妙なソフトティップと、強烈なカウンターアタックにも対応し確実なフッキングと安定したファイトをサポートするパワフルなバットを融合。さらにはリールシートを太径化することでグリップの安定性を確保し、アングラーの負担の軽減も図っています。ブレードジギング本気宣言。本格的なゲームがここから始まります。

仕様●全長(ft.):6'8"●継ぎ方式:並継 質量(g)キャスト:MAX 90 全長(m)2.03 自重(g)121 継数(本)2 仕舞(cm)105.5 先径(mm)1.7 適合ライン(号)PE:MAX 2 カーボン含有率(%)91.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする