NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ピストンポンプ
負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) 取付足形
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Φ23
注文コード
68741103
品番
PZ-2A-35E2A-11
参考基準価格(税別)
¥804,600
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
吐出口径
Φ23
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般鉱物性作動油