NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ピストンポンプ
負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) 取付足形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
吐出口径
Φ23
注文コード
68741128
品番
PZ-2A-45E1A-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
吐出口径
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
14
吐出口径
Φ23
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般鉱物性作動油