NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ピストンポンプ
負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
返品不可
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
14
吐出口径
Φ23
注文コード
68741173
品番
PZ-2B-45E1A-11
参考基準価格(税別)
¥840,200
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・吐出口径
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
14
吐出口径
Φ23
種類
ピストンポンプ
取付方式
フランジ取付形
使用流体
一般鉱物性作動油