25 オシアジガーコンセプトS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様全長(ft.):6'2" 自重(g)162 注文コード68741176 品番S62-4(273888)
販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様・自重など5種類から選べます 他の種類を見る

ストレスフリーを追求するスピニングジギングロッドの中核。
さらなるストレスフリーを宿命として、ジギングの絶対的基本性能”ジャーク”の進化を遂げた「オシアジガー コンセプトS」。本質であるブランクスは細身軽量を継承し、レスポンスとパワーを高めながらも曲がりの支点がスムーズに移行するバランスを実現しました。ロッド全身がムチのようにしなり、より少ない力でジグを高効率に操ることができ、アングラーの疲労やストレスを低減。また徹底的にブレも抑制し、さまざまな変化を手元で感知しやすく、ジャークのタイミングや潮の抵抗などを的確に把握でき、正確かつ上質なキープジャークをサポートします。王道のワンピッチジャークを基軸に、スローからハイ、コンビネーションなど幅広いジグアクションやスピードを巧みにコントロールできる、シマノジギングロッドの中核的存在です。

仕様全長(ft.):6'2" 質量(g)ジグ:100-210 全長(m)1.88 自重(g)162 最大ドラグ(kg)8 継数(本)1 仕舞(cm)188 先径(mm)1.9 適合ライン(号)PE:MAX 4 カーボン含有率(%)94.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする