ショアラインシャイナーZ セットアッパー 125 S-DR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギゴギゴギーゴ OS 2025FMAXオリカラ 注文コード68741289 品番ギゴギゴギーゴ OS 2025FMAXオリカラ(655203)
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

今年もやります! 数量限定FMAXリミテッドカラー
キャスタビリティ・レンジキープ性能を追求したスローシンキング設定ながら、多用するスロー〜ミディアムでのレスポンスを徹底追求。
小沼の卓越した経験とフィールドテストを繰り返した末にたどり着いた、こだわりの「釣れるハイピッチタイトウォブンロールアクション」が持ち味。
「タダ巻きのスローリトリーブ」でもしっかりした引き心地と強烈なフラッシング&波動を発生。
また、流れの変化で自動的に生まれるイレギュラースライドアクションが食わせの間を与え、特別なロッドアクションの入力は不要。
ただ巻きのみでOK!スローリトリーブはウォブンロール。
リトリーブスピードをアップさせると徐々にワイドウォブンロールアクションに変化する。
しかも時折自動で横方向へスライド(チドリアクション)が混じるため、昼夜に関係なく反射的にバイトを誘発させることが可能。
そこに居るとわかっているシーバスをタダ巻きひとつで誘き寄せ、バイブレーション系にスレた待ち伏せしている居着きシーバスをも惹き付ける。
基本はタダ巻きでOKであるが、裏技として引き波の力を利用して堤防や磯際の中層にとどまらせたまま泳がせ続けるといったテクニックも効果的。

仕様●標準装備フック:#6トレブル●標準装備リング:#3 寸法(mm)125 ギゴギゴギーゴ OS 2025FMAXオリカラ タイプスローシンキング 寸法(m)(メーカーテスト飛距離)Max:79.5/Ave:77.0 自重(g)標準:26 深度(m)最大潜行:最大2オーバー アクションハイピッチタイトウォブンロール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする