画像準備中

負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) 取付足形

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径Φ28 注文コード68741365 品番PZ-6A-180E3A-20
参考基準価格(税別)¥2,610,700 販売価格(税込) ¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800
この商品は吐出口径17種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 吐出口径Φ28 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする