NACHI(不二越)
可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付足形
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
28
吐出口径
Φ30
注文コード
68741496
品番
PZS-3A-70N3-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥789,700
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
この商品は
最高使用圧力・吐出口径
が
79
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
28
吐出口径
Φ30
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般鉱物性作動油
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません