※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数17
仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68741996
品番SS5Y3-10F2-17B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥42,680
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など1115種類から選べます
他の種類を見る