ジグパラ エンダーTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #6 ピンクグロー 注文コード68742278 品番100g(330600)
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

無限の可能性を秘めたTGジグ
コンセプトは、「徹底したコンパクトシルエット」。シンプルデザインですが若干リアに重心を配置することで、あらゆるアクションが可能に。フロントにアシストフックを装着するとSLJやライトジギングといったオフショアゲームからショアジギングまで活躍、ワンピッチで首振りアクションを演出、ロングフォールでは水平フォールで根魚狙いにもおすすめです。
リアにブレードフック装着でサワラや青物狙いのブレードジギングにおすすめ、高速リトリーブでも安定したボディバランスでブレードのアピールが効果的に。シンプルデザインなのでカスタム次第で色々なフィールドやターゲットを狙えるので、厳しい時の最終ルアーとして試して欲しい。

#6 ピンクグロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする