※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード68742287品番FR5-902finesse(275901)
サーフでPE0.4~0.6号やナイロンライン8lb前後を駆使して攻略するフィネス専用ロッドです。10~15g程度の軽量ルアーを遠投でき、軽快に操作できる専用のブランク設計でスレっからしのターゲットを攻略します。9ftというレングス故に感度も抜群で魚のバイトもさることながら、ルアーのアクションや僅かな潮の流れも感じる好感度を実現してます。