曜日別特売
FR5-10102M+(275918) フラットレック5G MajorCraft 68742296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR5-10102M+(275918) フラットレック5G MajorCraft 68742296
FR5-10102M+(275918) フラットレック5G MajorCraft 68742296
FR5-10102M+(275918) フラットレック5G MajorCraft 68742296

フラットレック5G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68742296品番FR5-10102M+(275918)
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

近年サーフで流行のロングロッドの需要に対応したテンテンモデルです。標準的なミディアムアクションよりも少し張りを持たせたバットが軽量ルアーから40gを超えるルアーまでしっかりと投げ込むことができます。ティップセクションはMクラスの柔らかさを持っているので繊細かつ抜群の食い込みを実現しています。

仕様●PEライン:0.8-2.0号●ライン:-全長10'10”ft自重(g)標準:168継数(本)2pcs仕舞(cm)170適合ルアー質量(g)7-48アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする