※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPJTE-S632L(269139) 25 ソルパラ ティップラン MajorCraft 68742515 SPJTE-S632L(269139) 25 ソルパラ ティップラン MajorCraft 68742515 SPJTE-S632L(269139) 25 ソルパラ ティップラン MajorCraft 68742515

25 ソルパラ ティップラン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様PEライン:0.4-1.0号 注文コード68742515 品番SPJTE-S632L(269139)
販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ティップランのスタートにはこのNEWソルパラを
アオリとの知恵比べで毎年難しくなっているティップランエギング!
もちろんロッドも進化しています。2025NEWソルパラはブランクの設計から見直すことでティップランの肝である誘いのパワーとステイ時の安定を意識してブランクを作成、どの状況、海域でも使い勝手が良い6ft3inのレングスを採用し初めてのティップランでもこのソルパラが最初の1パイを必ず導いてくれます。

仕様PEライン:0.4-1.0号 全長6'3"ft 質量(g)エギ:MAX 55 自重(g)標準:90 継数(本)2pcs 仕舞(cm)99 アクションF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする