曜日別特売
SPJTE-S632ML(269115) 25 ソルパラ ティップラン MajorCraft 68742531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPJTE-S632ML(269115) 25 ソルパラ ティップラン MajorCraft 68742531
SPJTE-S632ML(269115) 25 ソルパラ ティップラン MajorCraft 68742531
SPJTE-S632ML(269115) 25 ソルパラ ティップラン MajorCraft 68742531

25 ソルパラ ティップラン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様PEライン:0.6-1.2号注文コード68742531品番SPJTE-S632ML(269115)
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ティップランのスタートにはこのNEWソルパラを
アオリとの知恵比べで毎年難しくなっているティップランエギング!
もちろんロッドも進化しています。2025NEWソルパラはブランクの設計から見直すことでティップランの肝である誘いのパワーとステイ時の安定を意識してブランクを作成、どの状況、海域でも使い勝手が良い6ft3inのレングスを採用し初めてのティップランでもこのソルパラが最初の1パイを必ず導いてくれます。

仕様PEライン:0.6-1.2号全長6'3"ft質量(g)エギ:MAX 70自重(g)標準:92継数(本)2pcs仕舞(cm)99アクションF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする