曜日別特売
GK7SJ-B60/1(274331) ジャイアントキリング7G スロージギングモデル MajorCraft 68742549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK7SJ-B60/1(274331) ジャイアントキリング7G スロージギングモデル MajorCraft 68742549
GK7SJ-B60/1(274331) ジャイアントキリング7G スロージギングモデル MajorCraft 68742549
GK7SJ-B60/1(274331) ジャイアントキリング7G スロージギングモデル MajorCraft 68742549

ジャイアントキリング7G スロージギングモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●PEライン:MAX1.5号●ガイド数:11(TOP 5)(BAT 10)●想定水深(m) ※1:近海(バーチカル)70//近海(ドテラ)50/中深海 200注文コード68742549品番GK7SJ-B60/1(274331)
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

求めたのは極限の「感度」と「操作性」チタンガイド×超高弾性東レM40X
【BAIT model - 6.0ft Advantage -】
6.0ftのレングスは、近海の青モノ狙いでのハイスピードジャークが行い易く、中深海や根魚狙いでのフォール幅のバランスが取れたレングス。従来のモデルを遥かに超える高反発なブランクスを活かし、感度と繊細な操作性を追及したレングスであり、ややレギュラーファーストよりに設定することにより、オートマチックな操作感からマニュアルな操作感を得ることができるテーパーデザイン。より軽く、より繊細なアクションを可能にし、感度も向上しました。
【BAIT model - 5.7ft Advantage -】
6.0ftからさらに短い5.7ftに設定することで、底物狙いや中深海ではより引き抵抗のあるヘビーウエイトジグを軽くリフトすることが可能であり、近海の青モノや遊泳力のあるターゲットに多様されるショートピッチジャークやハイスピードジャークに高次元に対応します。また、100mを超える深場の青モノ狙いや、100m未満であっても船を流していくドテラシチュエーションで圧倒的に使いやすいレングスとテーパーデザイン。

仕様●PEライン:MAX1.5号●ガイド数:11(TOP 5)(BAT 10)●想定水深(m) ※1:近海(バーチカル)70//近海(ドテラ)50/中深海 200全長6'0”ft自重(g)104継数(本)1pcグリップ脱着式仕舞(cm)137適合ルアー質量(g)180アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする