※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●PEライン:MAX2.0号●ガイド数:11(TOP 5)(BAT 10)●想定水深(m) ※1:近海(バーチカル)80/近海(ドテラ)60/中深海 220
注文コード68742558
品番GK7SJ-B60/2(274348)
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
求めたのは極限の「感度」と「操作性」チタンガイド×超高弾性東レM40X
【BAIT model - 6.0ft Advantage -】
6.0ftのレングスは、近海の青モノ狙いでのハイスピードジャークが行い易く、中深海や根魚狙いでのフォール幅のバランスが取れたレングス。従来のモデルを遥かに超える高反発なブランクスを活かし、感度と繊細な操作性を追及したレングスであり、ややレギュラーファーストよりに設定することにより、オートマチックな操作感からマニュアルな操作感を得ることができるテーパーデザイン。より軽く、より繊細なアクションを可能にし、感度も向上しました。
【BAIT model - 5.7ft Advantage -】
6.0ftからさらに短い5.7ftに設定することで、底物狙いや中深海ではより引き抵抗のあるヘビーウエイトジグを軽くリフトすることが可能であり、近海の青モノや遊泳力のあるターゲットに多様されるショートピッチジャークやハイスピードジャークに高次元に対応します。また、100mを超える深場の青モノ狙いや、100m未満であっても船を流していくドテラシチュエーションで圧倒的に使いやすいレングスとテーパーデザイン。