※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPRF-T762L(278551) 25 ソルパラ ロックフィッシュ MajorCraft 68742680 SPRF-T762L(278551) 25 ソルパラ ロックフィッシュ MajorCraft 68742680 SPRF-T762L(278551) 25 ソルパラ ロックフィッシュ MajorCraft 68742680

25 ソルパラ ロックフィッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●PEライン:0.3 - 0.6号●ライン(l):1 - 5b 自重(g)標準:90 注文コード68742680 品番SPRF-T762L(278551)
販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様・自重など5種類から選べます 他の種類を見る

NEWソルパラにロックフィッシュモデル登場!
メバルを代表とするロックフィッシュをお手軽且つ繊細に釣ることができる竿に仕上げたニューソルパラロックフィッシュシリーズ。全てのアクションは繊細なティップと操作性の良いベリー〜バットにしてありますのでキャストフィールはシャキッと、魚からの反応は繊細に感知できる様に仕上がっています。ジグ単、プラッギング、フロートリグまで幅広く一本で対応できる汎用性の高い竿の仕上がりなので、ビギナーにもってこいのシリーズです。ソフトソリッドティップモデルとソフトチューブラーティップモデルがありますので目的に合わせて選ぶことが可能です。

仕様●PEライン:0.3 - 0.6号●ライン(l):1 - 5b 全長6'2"ft 自重(g)標準:90 継数(本)2pcs 仕舞(cm)118 適合ルアー質量(g)0.5 - 10 アクションF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする