曜日別特売
SPRF-T762ML(278568) 25 ソルパラ ロックフィッシュ MajorCraft 68742689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPRF-T762ML(278568) 25 ソルパラ ロックフィッシュ MajorCraft 68742689
SPRF-T762ML(278568) 25 ソルパラ ロックフィッシュ MajorCraft 68742689
SPRF-T762ML(278568) 25 ソルパラ ロックフィッシュ MajorCraft 68742689

25 ソルパラ ロックフィッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●PEライン:0.3 - 0.8号●ライン(l):2 - 6b自重(g)標準:91注文コード68742689品番SPRF-T762ML(278568)
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

NEWソルパラにロックフィッシュモデル登場!
メバルを代表とするロックフィッシュをお手軽且つ繊細に釣ることができる竿に仕上げたニューソルパラロックフィッシュシリーズ。全てのアクションは繊細なティップと操作性の良いベリー~バットにしてありますのでキャストフィールはシャキッと、魚からの反応は繊細に感知できる様に仕上がっています。ジグ単、プラッギング、フロートリグまで幅広く一本で対応できる汎用性の高い竿の仕上がりなので、ビギナーにもってこいのシリーズです。ソフトソリッドティップモデルとソフトチューブラーティップモデルがありますので目的に合わせて選ぶことが可能です。

仕様●PEライン:0.3 - 0.8号●ライン(l):2 - 6b全長7'6"ft自重(g)標準:91継数(本)2pcs仕舞(cm)118適合ルアー質量(g)0.8 - 15アクションF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする