※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFBS-602UL(277509) バンシービギンズ MajorCraft 68742716 BFBS-602UL(277509) バンシービギンズ MajorCraft 68742716 BFBS-602UL(277509) バンシービギンズ MajorCraft 68742716 BFBS-602UL(277509) バンシービギンズ MajorCraft 68742716

バンシービギンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●PEライン:0.175-0.3号●エステル:0.25-0.35号●ライン(l):1.5-3b 自重(g)標準:66 注文コード68742716 品番BFBS-602UL(277509)
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・自重など7種類から選べます 他の種類を見る

週末エリアフィッシングに出かけたくなるバンシービギンズ登場!
エリアトラウトロッド【バンシートーナメントスペック】のハイコストパフォーマンスモデル。好評のバンシートーナメントスペック&ファインテールエリアシリーズのノウハウを注ぎ込みこの価格帯でのハイポテンシャルを実現。エリアトラウトフィッシングライフを満喫する事を可能にしたロッドです。

仕様●PEライン:0.175-0.3号●エステル:0.25-0.35号●ライン(l):1.5-3b 全長6'0”ft 自重(g)標準:66 継数(本)2pcs 仕舞(cm)95 適合ルアー質量(g)0.5-3.0 アクションR

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする