※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数8
仕様コネクタ種類:(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(CM) ストレート口径混合、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68742775
品番SS5Y3-10FW1-08BS-CM-NA
参考基準価格(税別)¥28,770
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など1115種類から選べます
他の種類を見る