ラトゥール ポップ 70F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68742951 品番02 HBWS ブラウンシャイナー(571525)
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

水面炸裂!強アピールレベルフローティングポッパー!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
水面をうまく使いバスに見切られにくいレベルフローティング仕様
スピット、泡、ポップ音の強弱など、状況に合わせて自在に操作できるダブルカップデザイン
ルアーを止めていても微量な水流でナチュラルにゆらめき魚を魅惑するカラー豊富なフェザーフック

寸法(mm)70 質量(g)10.5 タイプフローティング レンジ0m リングサイズ#3 飛距離(m)45 フックサイズ#4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする