※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数10
仕様コネクタ種類:(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(B) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68742994
品番SS5Y3-10FW1-10U-C6B-NA
参考基準価格(税別)¥35,150
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など1115種類から選べます
他の種類を見る