※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数12
仕様コネクタ種類:(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(CM) ストレート口径混合、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68743037
品番SS5Y3-10FW1-12B-CMD-NA
参考基準価格(税別)¥39,220
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など1115種類から選べます
他の種類を見る