※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数12
仕様コネクタ種類:(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68743073
品番SS5Y3-10FW1-12BS-C6D-NA
参考基準価格(税別)¥39,770
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など1115種類から選べます
他の種類を見る