ラトゥール シャッド 60SF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68743197 品番03 HKVW ケイムラワカサギ(571778)
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

何でもこなす万能シャッド!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
潜行力とダート性能を両立した万能シャッド
シャッドクランクとしてボトムをなめ尽くすようなトレースが可能

寸法(mm)60 質量(g)6 タイプスローフローティング レンジ1〜1.5m リングサイズ#2 飛距離(m)30 フックサイズ#8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする