※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニポンプ(PVSシリーズ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径G1/2 電動機出力(kW)1.5 注文コード68743343 品番UPV-0A-8P3-1.5A-4-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は吐出口径・電動機出力474種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC200/AC220 吐出口径G1/2 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 電動機出力(kW)1.5
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする