デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ラトゥール クランク 1+ 65F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68743346
品番
02 HBWS ブラウンシャイナー(571921)
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
最強のシステムクランクベイト!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
寸法(mm)
65
質量(g)
14
タイプ
フローティング
レンジ
1.5m
リングサイズ
#3
飛距離(m)
40
フックサイズ
#6