ラトゥール クランク 7+ 100F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68743791 品番06 KVGW ケイムラゴーストワカサギ(572362)
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

最強のエクストラディープクランクベイト!
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア

寸法(mm)100 質量(g)55.5 タイプフローティング レンジ7.5m リングサイズ#4 飛距離(m)50+α フックサイズ#1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする