※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数14
仕様コネクタ種類:(J) PCワイヤリング (20極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68743859
品番SS5Y3-10J2-14B-C4D-NA
参考基準価格(税別)¥40,320
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など1115種類から選べます
他の種類を見る