05 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(572591) ラトゥール ラトリンバイブ 65S デュエル 68744019

05 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(572591) ラトゥール ラトリンバイブ 65S デュエル 68744019
05 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(572591) ラトゥール ラトリンバイブ 65S デュエル 68744019
05 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(572591) ラトゥール ラトリンバイブ 65S デュエル 68744019
05 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(572591) ラトゥール ラトリンバイブ 65S デュエル 68744019

ラトゥール ラトリンバイブ 65S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68744019品番05 KBGS ケイブルーゴーストシャッド(572591)
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

復活!元祖シミーフォールバイブレーション
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
揺れながら落ちるシミーフォールアクションがリアクションバイトを誘発
全てのリトリーブスピードに対応する安定した遊泳力
スーパーラトルサウンドが広範囲のバスにアピール

寸法(mm)65質量(g)17.5タイプシンキングレンジALL RANGEリングサイズ#3飛距離(m)50フックサイズ#6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする