ラトゥール ロング 210F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68744071 品番02 HBWS ブラウンシャイナー(572645)
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

バスミノー最長サイズ・最高飛距離・最強アピール
最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ
更に進化した究極のハードコア
細身のロングボディながらもナチュラルなアクションでバスを魅了
フラッシング効果の高いフラット形状をテール部にのみ採用しバイトを誘発

寸法(mm)210 質量(g)31 タイプフローティング レンジ30〜60cm リングサイズ#3 飛距離(m)50+α フックサイズ#4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする