ハードコア バレットファスト(S)100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68744667 品番14 MCL マットチャート(582859)
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新色4色登場!!足場が高い堤防や磯場からの青物・サワラ狙いに最適!!ファストリトリーブ対応のぶっ飛びシンキングミノー
爆発的な飛距離を生み出す、次世代重心移動システム「MAG BULLET(R)(マグネットバレットウェイトトランスファーシステム)International Patent」 搭載
足場が高い堤防や磯でも足元までしっかり狙えるロングビルミノー
大物対応の貫通ワイヤー&太軸2フック仕様

寸法(mm)100 質量(g)24 タイプシンキング レンジ150〜200cm リングサイズ#4 飛距離(m)MAX 70 フックサイズ#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする